{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 100 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Izvedba | A coarse | |
Barva | rjava | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena |
Številka izdelka | 566911 100 | |
EAN/GTIN | 4062406297749 | |
Številka proizvajalca | 566911 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samopritrdilni diski iz brusne koprene 100
po ponudbi
Na zalogi
759 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.746 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
2,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Barva | rjava | rjava |
Stopnja preciznosti | groba | groba |
maksimalna obodna hitrost | 40 | 40 |
⌀ plošče | 115 | 115 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Brusna koprena | Brusna koprena |