{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 100 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Izvedba | A coarse | |
Barva | rjava | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena |
Številka izdelka | 566940 100 | |
EAN/GTIN | 4045197566157 | |
Številka proizvajalca | 566940 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samopritrdilni diski iz brusne koprene 100
po ponudbi
Na zalogi
8.287 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
2,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.210 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | A coarse | A coarse |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Stopnja preciznosti | groba | groba |
Primerjava zrnatosti | 100 | 100 |
⌀ plošče | 115 | 115 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Brusna koprena | Brusna koprena |