H1200 HXCU 0606-TR IC845 Dvostranska, šesterokotna obračalna rezilna ploščica z 12 rezalnimi robovi

Št. art.: 5668492
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI12FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668492
EAN/GTIN 7291075352610
Številka proizvajalca 5668492
L-število L23970 263

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 3 mm, dolžina ploščice (INSL) 6,43 mm, debelina ploščice (s) 7,15 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 120 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 6,43 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,15 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,65 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,25 mm/zob
  • Število rezalnih robov 12

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELI12FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.