MF FHX D4.00-09-1.50-R06 34° rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za 6-kotne obračalne rezalne ploščice z 12 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI12FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107210
EAN/GTIN 7291075352542
Številka proizvajalca 3107210
L-število L23980 3012

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4,09″, rezanje element Count (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 3-1/4″, skupna dolžina (OAL) 2 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3,62″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4,09″
  • Največji premer rezanja (DCX): 4,09″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 9
  • Največja globina reza (APMX): 0,118″
  • Premer pesta (DHUB): 3-1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Skupna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 34 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI12FEED UPFEED LINE" Poglej vse