MF FHX D063-06-22-R06 34° rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za 6-kotne obračalne rezalne ploščice z 12 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106882
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELI12FEED UPFEED LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106882
    EAN/GTIN 7291075352467
    Številka proizvajalca 3106882
    L-število L23980 930

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 65,4 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 53,4 mm
    • Premer (DC/DCX) 65,4 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 65,4 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 6
    • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
    • Premer pesta (DHUB) 48 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 34 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI12FEED UPFEED LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico