MF FHX D6.00-13-2.00-R06 34° rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za 6-kotne obračalne rezalne ploščice z 12 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107212
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI12FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107212
EAN/GTIN 7291075352566
Številka proizvajalca 3107212
L-število L23980 1931

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 6,09″, rezanje element Count (CICT) 13, premer pesta (DHUB) 4 ″, skupna dolžina (OAL) 2-1/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 5,62″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 6,09″
  • Največji premer rezanja (DCX): 6,09″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 13
  • Največja globina reza (APMX): 0,118″
  • Premer pesta (DHUB): 4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 34 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI12FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico