{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 180 mm | |
vklj. z vpenjalno matico | Da | |
za ⌀ plošče | 180 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |
Številka izdelka | 566692 180 | |
EAN/GTIN | 4046719523825 | |
Številka proizvajalca | 7000061713 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Oporni krožnik za fiber-diske fleksibilni/gladki, Zunanji ⌀: 180mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
34,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
14,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
18,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 180 mm | 172 mm | 180 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | 8.500 min-1 | 8.500 min-1 |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik |