{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 125 mm | |
vklj. z vpenjalno matico | Da | |
za ⌀ plošče | 125 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |
Številka izdelka | 566692 125 | |
EAN/GTIN | 4046719523818 | |
Številka proizvajalca | 7000061712 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oporni krožnik za fiber-diske fleksibilni/gladki 125 mm
po ponudbi
Na zalogi
284 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 125 mm | 125 mm |
Navoj | M14 | |
Stopnja trdote | trda | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s |
za ⌀ plošče | 125 mm | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik |