{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 115 mm | |
vklj. z vpenjalno matico | Da | |
za ⌀ plošče | 115 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |
Številka izdelka | 566692 115 | |
EAN/GTIN | 4046719523801 | |
Številka proizvajalca | 7000061711 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oporni krožnik za fiber-diske fleksibilni/gladki 115 mm
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
22,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 115 | 115 |
Navoj | M14 | |
Stopnja trdote | trda | |
vklj. z vpenjalno matico | Da | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 | 13.300 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik |