Oporni brusni krožnik trdi/rebrasti 180 mm

Št. art.: 566672 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote trda
Zunanji ⌀ 180 mm
Navoj M14
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566672 180
EAN/GTIN 4045197718280
Številka proizvajalca 566672 180

Opis

Izvedba:

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.
Oporni brusni krožnik za fiberdiske, trd, ne spremeni oblike. Fino narebrena naležna površina za optimalno oporo brusnih zrn pri brušenju robov in površin. Specialna umetna masa z veliko odpornostjo proti visokim temperaturam. Idealen za grobo brušenje z zrnatostjo od 36 do 60.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.