{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | izbočena | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565285 80 | |
EAN/GTIN | 4062406159450 | |
Številka proizvajalca | 565285 80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lamelni brusni disk long life ZA, koničen 80
po ponudbi
Na zalogi
7.637 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
635 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.099 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.158 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.042 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Opis oblike | izbočena | izbočeni z lamelnim robom | izbočena | ploščato | izbočena |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo |
⌀ plošče | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |