Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 565285 40
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,13 € / kos
  • od 10 kos
    2,61 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
11.914 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo ZA
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565285 40
EAN/GTIN 4062406159436
Številka proizvajalca 565285 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.
  • Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
  • Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.

long life – zelo gosta razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico