Lamelni brusni disk, specialni (ZA) z lamelnim robom, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 566295 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,72 € / kos
  • od 10 kos
    3,93 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
853 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočeni z lamelnim robom
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 80
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočeni z lamelnim robom
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566295 80
EAN/GTIN 4045197720474
Številka proizvajalca 566295 80

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski s posebej velikim lamelnim robom (10 mm). Zelo velika zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba zaradi kakovostnega cirkonijevega korunda (ZA) na robustni mešani tkanini. S prevleko za aktivno, hladno brušenje.
  • Izbočena oblika − za obdelavo robov/zvarov in brušenje površin s kotom naklona 15−25°.

Uporaba:

Idealni za izmenično brušenje pri obdelavi površin in kontur in za obdelavo na težko dostopnih mestih na primer za izbrušenje kotnih varov.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Lamelni brusni disk, specialni (ZA) z lamelnim robom, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 80

Lamelni brusni disk, specialni (ZA) z lamelnim robom, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 80

po ponudbi
Na zalogi
853 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,93 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.443 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,06 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7.251 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,13 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,61 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.396 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,49 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,33 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,61 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ izvrtine 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Opis oblike izbočeni z lamelnim robom izbočena izbočena izbočena izbočena
maksimalna obodna hitrost 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
za material INOX; Jeklo INOX INOX; Jeklo INOX; Jeklo INOX; Jeklo
⌀ plošče 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Kratica za brusno sredstvo ZA Keramika ZA ZA ZA
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk Lamelni brusni disk Lamelni brusni disk Lamelni brusni disk Lamelni brusni disk

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico