Lamelni brusni disk X-LOCK long life ZA, koničen, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 565279 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,33 € / kos
  • od 10 kos
    3,61 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Sistem X-LOCK
Brusno sredstvo Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 80
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565279 80
EAN/GTIN 4062406162559
Številka proizvajalca 565279 80

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Vrhunski cirkonijev korund (ZA) za maksimalno zmogljivost brušenja.
  • Trpežna tkanina iz mešanice poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.
  • Stabilen krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
  • Za najboljše rezultate pri delu z manj ali bolj zmogljivimi kotnimi brusilniki.

long life – zelo gosta razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo.
Hitra zamenjava plošče brez uporabe orodja s sistemom X-LOCK.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

Opomba:

Lamelni brusni diski X-LOCK so kompatibilni v obeh smereh in jih je mogoče uporabljati tudi na običajnih kotnih brusilnikih.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Lamelni brusni disk X-LOCK long life ZA, koničen, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 80

Lamelni brusni disk X-LOCK long life ZA, koničen, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 80

po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,33 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,61 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
853 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,93 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.443 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,06 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7.251 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,13 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,61 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.396 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,49 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ izvrtine 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Opis oblike izbočena izbočeni z lamelnim robom izbočena izbočena izbočena
maksimalna obodna hitrost 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
za material INOX; Jeklo INOX; Jeklo INOX INOX; Jeklo INOX; Jeklo
⌀ plošče 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Kratica za brusno sredstvo ZA ZA Keramika ZA ZA
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk Lamelni brusni disk Lamelni brusni disk Lamelni brusni disk Lamelni brusni disk

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico