{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Sistem X-LOCK | |
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 60 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | izbočena | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565279 60 | |
EAN/GTIN | 4062406162542 | |
Številka proizvajalca | 565279 60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Lamelni brusni disk X-LOCK long life ZA, koničen, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 60
po ponudbi
Na zalogi
1.336 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.084 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.063 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Opis oblike | izbočena | izbočena | izbočena | izbočena |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo |
⌀ plošče | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | Keramika | ZA | ZA |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |