{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Debelina plošče | 1 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 3 mm - 5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563440 125 | |
EAN/GTIN | 4007220103920 | |
Številka proizvajalca | 4007220103920 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezalna plošča SGP STEEL EXTRA SCHMAL, ⌀ plošče: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
371 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
4,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93.008 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
13.883 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
1,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19.603 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
5.104 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21.551 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.700 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
3.510 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki |
za debeline materiala | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
za material | Jeklo | INOX | INOX | Jeklo | INOX | INOX | INOX | INOX; Jeklo |
⌀ plošče | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Debelina plošče | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča |