{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Debelina plošče | 1 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 3 mm - 5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563440 115 | |
EAN/GTIN | 4007220103890 | |
Številka proizvajalca | 4007220103890 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezalna plošča SGP STEEL EXTRA SCHMAL, ⌀ plošče: 115mm
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22.460 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
4.504 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.488 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.593 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.063 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.036 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Opis oblike | ravna | ravna | ravna | ravna | ravna | ravna | ravna | ravna |
za debeline materiala | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
za material | Jeklo | INOX | INOX | Jeklo | INOX | INOX | INOX | INOX; Jeklo |
Debelina plošče | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča |