{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A46R-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Debelina plošče | 1,6 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 7,7 mm - 8 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563277 115 | |
EAN/GTIN | 4045197967480 | |
Številka proizvajalca | 563277 115 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba SCHMAL 115 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.450 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.964 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki |
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
za material | INOX | INOX |
Debelina plošče | 1,6 | 1,6 |
Specifikacija | A46R-BF | A46Q-BF |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča | Rezalna plošča |