{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A46R-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | raven | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Debelina plošče | 1,6 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 7,7 mm - 8 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563277 125 | |
EAN/GTIN | 4045197967497 | |
Številka proizvajalca | 563277 125 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba SCHMAL, ⌀ plošče: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
5.544 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96.875 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
14.803 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
1,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20.478 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
22.666 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.836 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
3.685 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki |
za debeline materiala | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX | INOX | INOX | Jeklo | INOX | INOX | INOX; Jeklo |
⌀ plošče | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Debelina plošče | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča | Rezalna plošča |