{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Specifikacija | CER60Q-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Oblika | 41 | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Debelina plošče | 1 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 3 mm - 5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563256 125 | |
EAN/GTIN | 4062406162320 | |
Številka proizvajalca | 563256 125 |