{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30S-BFXA | |
Oblika | 41 | |
Opis oblike | raven | |
⌀ plošče | 230 mm | |
Debelina plošče | 2,5 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 7,5 mm - 12,5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.600 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563250 230 | |
EAN/GTIN | 9003176370701 | |
Številka proizvajalca | 637070 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezalna plošča PREMIUM*** 230 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.252 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.138 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
4,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | Kotni brusilniki |
priporočen nastavni kot | 90 | 90 |
Opis oblike | raven | ravna |
za debeline materiala | 7,5 ;12,5 | 5,7 ;9,5 |
za material | Jeklo | Jeklo |
⌀ plošče | 230 | 230 |
Debelina plošče | 2,5 | 1,9 |