{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30S-BFXA | |
Oblika | 41 | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 178 mm | |
Debelina plošče | 2,5 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 7,5 mm - 12,5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563250 178 | |
EAN/GTIN | 9003176370695 | |
Številka proizvajalca | 637069 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezalna plošča PREMIUM*** 178 mm
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
4,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
901 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | ravna | ravna |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 | 8.500 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
za material | Jeklo | Jeklo |
Debelina plošče | 2,5 | 1,6 |
Specifikacija | A30S-BFXA | A46S-BF |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča | Rezalna plošča |