Rezalna plošča PREMIUM***, ⌀ plošče: 115mm

Št. art.: 563250 115
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,71 € / 1 kos
  • od 25 kos
    2,26 € / 1 kos
1.117 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90
  • za material: Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A30S-BFXA
Oblika 42
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 115 mm
Debelina plošče 2,5 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 7,5 mm - 12,5 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material Jeklo
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 563250 115
Kopiraj
EAN/GTIN 9003176370718
Kopiraj
Številka proizvajalca 637071
Kopiraj
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 55 HRC
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 60 HRC
primerno za / [m/min]
 
Jeklo < 67 HRC
primerno za / [m/min]
 
GG(G)
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Trda, visokozmogljiva rezalna plošča, specialno za jeklene pločevine, profile in cevi z najdaljšo življenjsko dobo.
Ni primerna za INOX (delež Fe, S in Cl > 0,1agv%).

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo vcdo največ 80 m/s.

Specifikacija:

A30S-BFXA

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.