Vpenjalna prirobnica, par 76 mm

Št. art.: 563990 76
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ prirobnice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ prirobnice 76 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna prirobnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563990 76
EAN/GTIN 9003176146443
Številka proizvajalca 614644

Opis

Izvedba:

Par vpenjalnih prirobnic za kotne brusilnike z vpenjalom M14. Povečuje trdnost robov in prenos sile pri tankih rezalnih ploščah (oblika 41) ⌀ 178 in 230 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico