ECPI-E4L 500-1.0/1.5C500 IC900 4-žlebni čelni rezkarji z vijačnico 38°, iz polne karbidne trdine, srednje dolžine, z razbremenjenimi vratovi 3xD in rezalnimi robovi za cepljenje odrezkov, za grobo obdelavo

Št. art.: 5622306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDSHRED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622306
EAN/GTIN 7291075212617
Številka proizvajalca 5622306
L-število L24180 1971

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, rezanje premer (DC) 1/2″, decimalni ekvivalent 0,5 ″, globina reza maksimum (APMX) 1″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3-1/2″, vpenjalo tipa krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Širina kotnega posnetja (CHW): 0,015″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Toleranca premera reza: e8
  • Decimalni ekvivalent: 0,5″
  • Največja globina reza (APMX): 1″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Kot vijačnice (FHA): 38 stopinj
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,004 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,002 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 1-1/2″

Iz iste serije "SOLIDSHRED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico