ECPI-E4L 375-750/1.25C375 IC900 4-žlebni čelni rezkarji z vijačnico 38°, iz polne karbidne trdine, srednje dolžine, z razbremenjenimi vratovi 3xD in rezalnimi robovi za cepljenje odrezkov, za grobo obdelavo

Št. art.: 5622304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SOLIDSHRED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622304
EAN/GTIN 7291075212600
Številka proizvajalca 5622304
L-število L24180 1966

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, rezanje premer (DC) 3/8″, decimalni ekvivalent 0,375 ″, globina reza maksimum (APMX) 3/4″, štetje flavte (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3″, vpenjalo tipa krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Širina kotnega posnetja (CHW): 0,015″
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Toleranca premera reza: e8
  • Decimalni ekvivalent: 0,375″
  • Največja globina reza (APMX): 3/4″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Kot vijačnice (FHA): 38 stopinj
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,004 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,001 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 1-1/4″

Iz iste serije "SOLIDSHRED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico