Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 3 mm, premer rezalnega roba (DC) 3 mm, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 10 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 38 mm, rezilo okroglo, rezilo okroglo
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
- Širina kotnega posnetja (CHW) 0,1 mm
- Premer reza (DC) 3 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,04 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,01 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 38 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla