Opis:
Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 4 mm, premer rezalnega roba (DC) 4 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 7 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 50 mm, okrogla stranica, okrogla stranica
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
- Kotni polmer (RE) 0,4 mm
- Premer reza (DC) 4 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,05 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,02 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 50 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Gred posode je okrogla