EC045E14-3C06 IC08 Kratki čelni rezkarji iz polne karbidne trdine s 3 rezalnimi robovi, kotom vijačnice 38°, srednje dolžine

Št. art.: 5620023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5620023
EAN/GTIN 7291075110357
Številka proizvajalca 5620023
L-število L24180 1173

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 4,5 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, število rezili (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 57 mm, montažna stranica okrogla, montažna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 4,5 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,05 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,02 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico