HM390 TDKT 1907PDTR IC810 Obračalna rezalna ploščica Trigon s 3 spiralno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 5607785
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607785
EAN/GTIN 7291075343922
Številka proizvajalca 5607785
L-število L23910 314

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 16 mm, dolžina ploščice (INSL) 21 mm, debelina ploščice (s) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 60 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico