BLR D500-QCS IC330 Dvostranske obračalne rezilne ploščice za rezkarje s krogelno glavo

Št. art.: 5607635
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607635
EAN/GTIN 7291075347197
Številka proizvajalca 5607635
L-število L23970 620

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalnega vložka (INSL) 40,9 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,4 mm, širina rezalnega vložka (W1) 17,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 25 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 40,9 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 17,8 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico