Opis:
Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 9, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 60 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 180 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 90 mm
Lastnosti:
- Konični kot polovice telesa (BHTA) 180 stopinj
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 25 mm
- Premer reza (DC) 50 mm
- Premer (DC/DCX) 50 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 9
- Dolžina reza maks (APMX) 60 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Dolžina glave (levo) 95 mm
- Skupna dolžina (OAL) 180 mm
- Weldon gred
- Efektivna dolžina (LU) 90 mm