Opis:
čelni rezkar s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, oznaka velikosti sedeža okrogla, oznaka velikosti sedeža okrogla
Lastnosti:
- Konični kot polovice telesa (BHTA) 240 stopinj
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 8 mm
- Premer reza (DC) 16 mm
- Premer (DC/DCX) 16 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
- Dolžina glave (levo) 40 mm
- Rezalna plot height range (MIID) BLR D160-MFW
- Skupna dolžina (OAL) 100 mm
- Gred posode je okrogla