Opis:
čelni frez s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18,75 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm, oznaka velikosti sedeža Weldon, dolžina sedeža Weldon
Lastnosti:
- Konični kot polovice telesa (BHTA) 240 stopinj
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 12,5 mm
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 18,75 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 138 mm
- Dolžina glave (levo) 90 mm
- Rezalna plot height range (MIID) BLR D250-MFW
- Skupna dolžina (OAL) 170 mm
- Weldon gred