MTH 45 I 4 UN IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje

Št. art.: 5607449
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607449
EAN/GTIN 7291075369908
Številka proizvajalca 5607449
L-število L24290 265

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 37 mm, debelina ploščice (S1) 5 mm, širina ploščice (W1) 11,9 mm, navojna smola (TP) 6,35 mm, navoj na palec (TPI) 4 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 37 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 11,9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 6,35 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
  • Navoj na palec (TPI) 4 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico