MTSRH 45-6M-N Natični rezkarji z notranjim dovajanjem hladilne tekočine za vijačno oblikovane navojne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3409901
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3409901
EAN/GTIN 7291075447668
Številka proizvajalca 3409901
L-število L24090 52

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje navojev, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, rezalni premer (DC) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 45 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 37,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico