MTSRH 45-6-N 45 mm premera, zavito navojno orodje

Št. art.: 3391200
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3391200
EAN/GTIN 7291075447644
Številka proizvajalca 3391200
L-število L24090 46

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje navojev, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 32 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, rezalni premer (DC) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 130 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 45 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 37 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Weldon gred
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico