MTH 23F R0.2 IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice z dolgim rezalnim robom za končno obdelavo

Št. art.: 5607162
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5607162
EAN/GTIN 7291075229578
Številka proizvajalca 5607162
L-število L24290 191

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 27 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 8 mm
  • Število rezalnih robov 1

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico