MM EFF080T3R1.62-4T05 IC903 Rezkalne glave FEEDMILL s 4 ali 6 rezili

Št. art.: 5606815
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTIFEEDMASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606815
EAN/GTIN 7291075286656
Številka proizvajalca 5606815
L-število L24060 427

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 7,5 mm, lastnosti vmesnika T05, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 0,4 mm, število rezil (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 17,1 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,5 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Kotni polmer (RE) 1,62 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10 mm
  • fz (največ) 0,48 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 17,1 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 97 stopinj

Iz iste serije "MULTIFEEDMASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico