MM FF.750R.08-2T12 IC908 FEEDMILL rezkalne glave z 2 utori

Št. art.: 5692782
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTIFEEDMASTER
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5692782
EAN/GTIN 7291075171006
Številka proizvajalca 5692782
L-število L24060 838

Opis

Opis:

  • Modularne rezalne glave
  • Premer odvzema, na strani stroja (DCONMS): 0,726″
  • Vmesniške značilnosti T12
  • Premer rezalnega roba (DC): 3/4″
  • Maks. dolžina rezalnega roba (APMX): 0,056″
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • Celotna dolžina (OAL): 31,2″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.726″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T12
  • Polmer vogala (RE): 0.079″
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 3/4″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.056″
  • Število zarez (NOF): 2
  • Funkcijska dolžina (LF): 0.685″
  • fz(max): 0.0591 ″/tooth
  • Celotna dolžina (OAL): 31.2″
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 7 Degrees
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 100 Degrees

Iz iste serije "MULTIFEEDMASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico