MM FF160R2.0-2T10 IC908 Rezkalne glave FEEDMILL z 2 reziloma

Št. art.: 5605013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTIFEEDMASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605013
EAN/GTIN 7291075170962
Številka proizvajalca 5605013
L-število L24060 35

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm, značilnosti vmesnika T10, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 1,1 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 25,25 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 13,5 mm
  • fz (največ) 1,1 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 25,25 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 7 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 97 stopinj

Iz iste serije "MULTIFEEDMASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico