MM EFF100T2R1.0-6T06H IC903 Rezkalne glave FEEDMILL s 4 ali 6 rezili

Št. art.: 5668259
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTIFEEDMASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668259
EAN/GTIN 7291075286755
Številka proizvajalca 5668259
L-število L24060 106

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,5 mm, vmesniške funkcije T06, premer rezanja (DC) 10 mm, dolžina reza maks. (APMX) 0,45 mm, št. rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 16,65 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,5 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,45 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10 mm
  • fz (največ) 0,47 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 16,65 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 97 stopinj

Iz iste serije "MULTIFEEDMASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico