MM FF100R1.5-L12-2T06 IC908 Rezkalne glave FEEDMILL z 2 reziloma

Št. art.: 5605166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTIFEEDMASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605166
EAN/GTIN 7291075170979
Številka proizvajalca 5605166
L-število L24060 707

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 9,6 mm, lastnosti vmesnika T06, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,6 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 19,15 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,6 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 12,5 mm
  • fz (največ) 0,6 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 19,15 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 7 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 97 stopinj

Iz iste serije "MULTIFEEDMASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico