MM EFF250A7R3.1-6T15 IC903 Rezkalne glave FEEDMILL s 4 ali 6 rezili

Št. art.: 5622626
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTIFEEDMASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5622626
EAN/GTIN 7291075286731
Številka proizvajalca 5622626
L-število L24060 358

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 23,9 mm, vmesniške funkcije T15, premer rezanja (DC) 25 mm, dolžina reza maks. (APMX) 1,2 mm, št. rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 42,6 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 23,9 mm
  • Vmesniki funkcije T15
  • Kotni polmer (RE) 3,1 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Funkcionalna dolžina (LF) 25 mm
  • fz (največ) 1 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 42,6 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 97 stopinj

Iz iste serije "MULTIFEEDMASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico