T290 LNMT 100405TR IC5400 Tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice z 2 rezalnima robovoma

Št. art.: 5606678
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606678
EAN/GTIN 7291075265040
Številka proizvajalca 5606678
L-število L23910 383

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 10 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 8,9 mm, širina rezalne ploščice (W1) 4,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 8,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 4,1 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico