T290 ELN D20-02-C20-10 Stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105327
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105327
EAN/GTIN 7291075263763
Številka proizvajalca 3105327
L-število L23980 2304

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 110 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Dolžina glave (levo) 27 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.