3M AXKT 2006PDTR IC808 Obračalne rezalne ploščice za zahtevnejše raziglenje

Št. art.: 5606611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILL2000
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606611
EAN/GTIN 7291075258387
Številka proizvajalca 5606611
L-število L23910 309

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 20 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 22,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 13,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 20,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 20 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 13,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILL2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico