ADKT 1505PDTR-76 IC330 Obračalna rezalna ploščica z 2 vijačno oblikovanima rezalnima robovoma in rebri na površini odrezka za prekinjen rez (končno sintrano)

Št. art.: 5606589
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606589
EAN/GTIN 7291075038552
Številka proizvajalca 5606589
L-število L23910 231

Opis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,75 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,63 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,54 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.75 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.63 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.54 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.