ONHU 0505AN-8R-W IC810 Osmerokotne, dvostranske obračalne rezalne ploščice Wiper s 4 in 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 5606489
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606489
EAN/GTIN 7291075274158
Številka proizvajalca 5606489
L-število L23910 1344

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,6 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico