SOF45 8/16-D5.0-16-1.50R Prilagodljivi sistem za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice z različnimi nastavnimi koti

Št. art.: 3105314
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105314
EAN/GTIN 7291075232431
Številka proizvajalca 3105314
L-število L23980 2116

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5,315″, rezanje element Count (CICT) 16, premer pesta (DHUB) 3,27 ″, skupna dolžina (OAL) 1,48″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5,315″
  • Največji premer rezanja (DCX): 5,315″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 16
  • Največja globina reza (APMX): 0,114″
  • Premer pesta (DHUB): 3,27″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ONHU 050500-PL
  • Skupna dolžina (OAL): 1,48″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse